ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17115 / 1.73X2.336X0.25 HMA85 R

17115 / 1.73X2.336X0.25 HMA85 R

17115 / 1.73X2.336X0.25 HMA85 R

SKF 17115 / 1.73X2.336X0.25 HMA85 R

Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA85 Seal Design Code

No parte

17115

Nº de pieza de BDI

1244031

PRECIO
$ 26.70 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311018005
Código del diseño genérico
C_R_HMA85
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA85
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17115
Peso/LBS
0.085
Descripción larga
Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA85 Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.336 pulgadas | 59.334 milímetros
Diámetro del eje
1.73 pulgadas | 43.942 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros