ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15500 / 1.515X2.087X0.315 HMSA7 P

19X31X8ADL

HARWAL 19X31X8ADL

19MM Shaft Dia; 31MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

193108ADL

Nº de pieza de BDI

446429

PRECIO
$ 6.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
19 31 08ADL
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
19MM Shaft Dia; 31MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros