ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21095-2417

21086-7396

GARLOCK 21086-7396

4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

No parte

21086-7396

Nº de pieza de BDI

365477

PRECIO
$ 84.74 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.222
UNSPSC
31411705
EAN
0717744007119
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
21086-7396
Número interno del fabricante
21086-7396
Peso/LBS
0.49
Descripción larga
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Diámetro del eje
4.331 pulgadas | 110.007 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Agujero de la carcasa
5.512 pulgadas | 140.005 milímetros