ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21695-1870

21695-1870

TIMKEN 21695-1870

Oil Seal; 2-9/16" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

No parte

21695-1870

Nº de pieza de BDI

22816843

PRECIO
$ 163.53 / CU
$ 197.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0053893599816
Código del diseño genérico
GAR_63
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
63
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2-9/16" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.246 pulgadas | 82.448 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.563 pulgadas | 65.1 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros