ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23547-7691

23547-7691

TIMKEN 23547-7691

Oil Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; GAR_63R1 Seal Design Code

No parte

23547-7691

Nº de pieza de BDI

22821638

PRECIO
$ 107.07 / CU
$ 129.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31411705
EAN
0053893248578
Código del diseño genérico
GAR_63R1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Carbon Steel
Código de diseño del sello
63R1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; GAR_63R1 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero de la carcasa
3.246 pulgadas | 82.448 milímetros
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros