ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15500 / 1.515X2.087X0.315 HMSA7 P

240X270X15TC-BX

DICHTOMATIK 240X270X15TC-BX

240MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75021275

Nº de pieza de BDI

881524

PRECIO
$ 142.52 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31411705
EAN
0750886205418
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
240X270X15TC
Peso/LBS
0.65
Descripción larga
240MM Shaft Dia; 270MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Agujero de la carcasa
10.63 pulgadas | 270 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15 milímetros