ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-6105

24700-8004

GARLOCK 24700-8004

18.898" Shaft Dia; 21.26" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-8004

Nº de pieza de BDI

374516

PRECIO
$ 963.98 / CU
$ 1,062.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.27
UNSPSC
31411705
EAN
0717744648121
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8004 MILL-RIGHT N CRS 18.898"ID 21.260"OD .815"
Número interno del fabricante
24700-8004
Peso/LBS
9.43
Descripción larga
18.898" Shaft Dia; 21.26" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
18.898 pulgadas | 480.009 milímetros
Agujero de la carcasa
21.26 pulgadas | 540.004 milímetros
Ancho nominal
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros
Ancho real
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros