Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X4814 MILL-RIGHT ES CRS 24.921"ID 26.671"OD .80
Número interno del fabricante
24715-4814
Descripción larga
24.921" Shaft Dia; 26.671" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.803 pulgadas | 20.396 milímetros
Ancho nominal
0.803 pulgadas | 20.396 milímetros
Agujero de la carcasa
26.671 pulgadas | 677.443 milímetros
Diámetro del eje
24.921 pulgadas | 632.993 milímetros