Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59G1
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
2
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59G1
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Gylon Excluder Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59G1X3656 MILL-RIGHT V CRS 37.797"ID X 40.945"OD X
Número interno del fabricante
24752-3656
Descripción larga
37.797" Shaft Dia; 40.945" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1.031" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
Ancho nominal
1.031 pulgadas | 26.187 milímetros
Agujero de la carcasa
40.945 pulgadas | 1,040.003 milímetros
Ancho real
1.031 pulgadas | 26.187 milímetros
Diámetro del eje
37.797 pulgadas | 960.044 milímetros