ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25001-9521

25001-9521

GARLOCK 25001-9521

8.267" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code

No parte

25001-9521

Nº de pieza de BDI

376245

PRECIO
$ 278.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.438
EAN
0717744048242
Código del diseño genérico
GAR_21
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
21
Otras características
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
21X9521 MILL-RIGHT N SPLIT 8.267"ID 9.842"OD .630
Número interno del fabricante
25001-9521
Peso/LBS
0.966
Descripción larga
8.267" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
Ancho real
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Agujero de la carcasa
9.842 pulgadas | 249.987 milímetros
Diámetro del eje
8.267 pulgadas | 209.982 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros