ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-6052

25003-6052

GARLOCK 25003-6052

4.134" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-6052

Nº de pieza de BDI

378356

PRECIO
$ 74.12 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.152
UNSPSC
31411705
EAN
0717744167677
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X6052 MILL-RIGHT N SPLIT 4.134"ID 5.118"OD .512
Número interno del fabricante
25003-6052
Peso/LBS
0.335
Descripción larga
4.134" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.118 pulgadas | 129.997 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Diámetro del eje
4.134 pulgadas | 105.004 milímetros