ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-2700

25006-5755

GARLOCK 25006-5755

7.087" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25006-5755

Nº de pieza de BDI

380146

PRECIO
$ 942.26 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.286
EAN
0717744625832
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X5755 MILL-RIGHT V 7.087"ID 8.661"OD .591"THK MO
Número interno del fabricante
25006-5755
Peso/LBS
0.63
Descripción larga
7.087" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Diámetro del eje
7.087 pulgadas | 180.01 milímetros
Agujero de la carcasa
8.661 pulgadas | 219.989 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros