Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
C_R_HSF7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Reinforced Rubber
Código de diseño del sello
154-PAG
Otras características
General Service | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Cover Plate Required | Radial and Peripheral Lubrication Grooves
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
154-P.a.G. NBR SOLID 25"ID 27.52"OD 0.984"THK 6
Número interno del fabricante
25833-1602
Descripción larga
25" Shaft Dia; 27.52" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 154-PAG Seal Design Code
Diámetro del eje
25 pulgadas | 635 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
27.52 pulgadas | 699.008 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros