ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

34X52X10SC-BX

27X41X10A

HARWAL 27X41X10A

27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

No parte

274110A

Nº de pieza de BDI

447826

PRECIO
$ 6.22 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
27 41 10A
Peso/LBS
0.08
Descripción larga
27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
Diámetro del eje
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero de la carcasa
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros