ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

03107425ETC

30.5X47X8TC

DICHTOMATIK 30.5X47X8TC

30.5MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75012069

Nº de pieza de BDI

882144

PRECIO
$ 12.35 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.031
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
30.5X47X8TC
Peso/LBS
0.07
Descripción larga
30.5MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Diámetro del eje
1.201 pulgadas | 30.5 milímetros