ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

310X350X20 HDS7 R

310X350X20 HDS7 R

SKF 310X350X20 HDS7 R

310MM Shaft Dia; 350MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code

No parte

310X350X20 HDS7 R

Nº de pieza de BDI

1249998

PRECIO
$ 1,049.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.07
UNSPSC
31411705
EAN
0085311399135
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Large | Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
310X350X20 HDS7 R
Peso/LBS
4.575
Descripción larga
310MM Shaft Dia; 350MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del eje
12.205 pulgadas | 310 milímetros
Agujero de la carcasa
13.78 pulgadas | 350 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros