ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4000-4200-56 HDS7 R

4000-4200-56 HDS7 R

SKF 4000-4200-56 HDS7 R

1016MM Shaft Dia; 1066.8MM Housing Bore; 22.225MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22.225MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

4000-4200-56 HDS7 R

Nº de pieza de BDI

22781906

PRECIO
$ 1,113.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.53
UNSPSC
31411705
EAN
7316576131998
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
4000-4200-56 HDS7 R
Peso/LBS
9.996
Descripción larga
1016MM Shaft Dia; 1066.8MM Housing Bore; 22.225MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22.225MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
42 pulgadas | 1066.8 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
40 pulgadas | 1016 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros