ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32X45X7TC-BX

40X54X7TC-BX

DICHTOMATIK 40X54X7TC-BX

40MM Shaft Dia; 54MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75014816

Nº de pieza de BDI

883123

PRECIO
$ 13.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0750886107521
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
40X54X7TC
Peso/LBS
0.05
Descripción larga
40MM Shaft Dia; 54MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
1.575 pulgadas | 40 milímetros