ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

29918 / 2.992X4.213X0.315 HMSA7 V

70X92X12 HMSA7 R

SKF 70X92X12 HMSA7 R

70MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code

No parte

70X92X12 HMSA7 R

Nº de pieza de BDI

1264645

PRECIO
$ 12.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.147
UNSPSC
31411705
EAN
0085311168069
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
70X92X12 HMSA7 R
Peso/LBS
0.323
Descripción larga
70MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Agujero de la carcasa
3.622 pulgadas | 92 milímetros