ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X36X7 HMS5 V

710303

TIMKEN 710303

25.5MM Shaft Dia; 38.5MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code

No parte

710303

Nº de pieza de BDI

1349998

PRECIO
$ 14.09 / CU
$ 17.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.014
UNSPSC
31181611
EAN
0053893499062
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
35
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710303
Peso/LBS
0.031
Descripción larga
25.5MM Shaft Dia; 38.5MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
Ancho nominal
0.335 pulgadas | 8.5 milímetros
Diámetro del eje
1.004 pulgadas | 25.5 milímetros
Ancho real
0.335 pulgadas | 8.5 milímetros
Agujero de la carcasa
1.516 pulgadas | 38.5 milímetros