ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

28X38X8 HMSA10 RG

80X105X10 HMSA10 RG

SKF 80X105X10 HMSA10 RG

Lip Seal; 80MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

80X105X10 HMSA10 RG

Nº de pieza de BDI

1258057

PRECIO
$ 14.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31411705
EAN
7316572552919
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
80X105X10 HMSA10 RG
Peso/LBS
0.142
Descripción larga
Lip Seal; 80MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Agujero de la carcasa
4.134 pulgadas | 105 milímetros