ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PA 100X110X7X10

PA 100X110X7X10

SKF PA 100X110X7X10

100MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PA Seal Design Code

No parte

PA 100X110X7X10

Nº de pieza de BDI

1293952

PRECIO
$ 14.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.373
UNSPSC
31411705
EAN
7316571670058
Código del diseño genérico
C_R_PA
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
PA
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
100MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PA Seal Design Code
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero de la carcasa
4.331 pulgadas | 110 milímetros