ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E80-08X48X50

E80-08X48X50

KURIYAMA E80-08X48X50

EPDM Sheet; 50' Length; 48" Width; 1/4" Thickness; Black Color; 80 Shore Durometer A Hardness; Commercial Grade; Talc Free

No parte

E80-08X48X50

Nº de pieza de BDI

27270325

PRECIO
$ 88.57 / Foot

CTD

Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
30266402
EAN
0082235320580
Fracción arancelaria
3291.19.00.00
Nombre
Sheet
String de palabra clave
EPDM
URL del fabricante
https://www.kuriyama.com
Peso/LBS
365
Detalle del producto
EPDM Sheet
Especificaciones del producto
50' Length; 48" Width; 1/4" Thickness; Black Color; 80 Shore Durometer A Hardness; Commercial Grade; Talc Free
Descripción larga
EPDM Sheet; 50' Length; 48" Width; 1/4" Thickness; Black Color; 80 Shore Durometer A Hardness; Commercial Grade; Talc Free