ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3305-BD-XL-2Z

3305-BD-XL-2Z-C3

FAG 3305-BD-XL-2Z-C3

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

No parte

3305-BD-XL-2Z-C3

Nº de pieza de BDI

19409232

PRECIO
$ 137.62 / CU
$ 146.04 / CU

CTD

INVENTARIO:
16
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171531
EAN
4047643336055
Cubierta
2 Metal Shields
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
30 Degree
juego interno
C3-Loose
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Ancho
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros