ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7222 BECBM

7312-B-XL-MP-UA

FAG 7312-B-XL-MP-UA

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

7312-B-XL-MP-UA

Nº de pieza de BDI

1152110

PRECIO
$ 371.13 / CU
$ 393.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.9
UNSPSC
31171531
EAN
4012801207621
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Arreglo de montaje
Universal
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
7312B.MP.UA
Peso/LBS
4.234
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Ancho
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros