ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2207 E-2RS1TN9/C3

2207 E-2RS1TN9/C3

SKF 2207 E-2RS1TN9/C3

Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

No parte

2207 E-2RS1TN9/C3

Nº de pieza de BDI

1417094

PRECIO
$ 304.05 / CU
$ 367.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.427
UNSPSC
31171532
EAN
7316571470580
Método de montaje
Shaft
Cubierta
2 Seals
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C3-Loose
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
2207 E-2RS1TN9/C3
Peso/LBS
0.941
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho de la pista interna
0.906 pulgadas | 23 milímetros