ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6204 NR

6204 NR

SKF 6204 NR

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6204 NR

Nº de pieza de BDI

1421969

PRECIO
$ 31.48 / CU
$ 37.99 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31171504
EAN
7316577740854
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
Yes
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
6204 NR
Peso/LBS
0.234
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la pista externa
0.551 pulgadas | 14 milímetros