ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6303LLBC3/EM

6205 2RS C3

EBC 6205 2RS C3

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6205 2RS C3

Nº de pieza de BDI

18151605

PRECIO
$ 8.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
23296
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.127
UNSPSC
31171504
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Peso/LBS
0.28
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros