ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

63082RSNRC3

63082RSNRC3

KOYO 63082RSNRC3

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

63082RSNRC3

Nº de pieza de BDI

552451

PRECIO
$ 106.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.6
UNSPSC
31171504
EAN
0605790076091
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
Yes
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://jtekt-na.com
Número del artículo del fabricante
6308 2RSNRC3
Peso/LBS
1.39552
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros