ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9107KD

6318-Z C/3

CONSOLIDATED BEARING 6318-Z C/3

Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6318-Z C/3

Nº de pieza de BDI

221019

PRECIO
$ 487.10 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.2
UNSPSC
31171504
EAN
0644075146005
Cubierta
1 Metal Shield
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
6318-Z C/3
Peso/LBS
11.464
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros