ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L1680 ZZ SRL BULK

6318-ZZ C/4

CONSOLIDATED BEARING 6318-ZZ C/4

Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6318-ZZ C/4

Nº de pieza de BDI

221022

PRECIO
$ 785.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.89
UNSPSC
31171504
EAN
0644075147118
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C4-Extra Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
6318-ZZ C/4
Peso/LBS
10.78
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Ancho de la pista externa
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros