ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6904 ZZ

6319ZZXC3

KOYO 6319ZZXC3

Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6319ZZXC3

Nº de pieza de BDI

17223783

PRECIO
$ 545.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.74
UNSPSC
31171504
EAN
0605790081217
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://jtekt-na.com
Peso/LBS
12.5002
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Diámetro externo
7.874 pulgadas | 200 milímetros
Ancho de la pista externa
1.772 pulgadas | 45 milímetros