Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
3
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
3 Bolt Round Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stamped Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/4 Inch
Número de parte del inserto
B1-8
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
BPF1-8
Descripción larga
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1/2" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espacio del perno
2.2 pulgadas | 55.88 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.5 pulgadas | 64 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.866pulgadas | 22milímetros