Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
NA209-28
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
NANFL 209 28
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Longitud hasta el barreno
2.217pulgadas | 56.3milímetros
Espacio del perno
5.844 pulgadas | 148.438 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros