Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
UE207-23MZ20
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Kanigen Coated Insert | Open End Cap | White Housing | Accu-Lok Collar Locking
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Longitud hasta el barreno
1.728pulgadas | 43.9milímetros
Espacio del perno
5.125 pulgadas | 130.18 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros