Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4
Tornillo centro a centro milimetros
101.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
SUC205-16/F
Juntas
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Standard Food Grade Grease
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Perno real centro a centro
4.125 pulgadas | 104.775 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.343pulgadas | 34.112milímetros