Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
3.3
Tornillo centro a centro milimetros
83.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
SUC207-23
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
SUCSPA 207 23
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Perno real centro a centro
3.3 pulgadas | 83.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.689pulgadas | 42.9milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros