ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CYR 2 1/4 S

CYR 2 1/4 S

MCGILL CYR 2 1/4 S

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

4220110000

Nº de pieza de BDI

344134

PRECIO
$ 77.62 / CU
$ 262.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
31
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.536
UNSPSC
31171530
EAN
0726166057664
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CYR 2-1/4 S
Número interno del fabricante
4220110000
Peso/LBS
1.18
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros