ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NATR5DZ

NATR5DZ

KOYO NATR5DZ

Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

NATR5DZ

Nº de pieza de BDI

1407775

PRECIO
$ 69.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
0605790213458
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.043
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable
Agujero
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del rodillo
0.63 pulgadas | 16 milímetros