ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22230EJW33C3

22230EJW33C3

TIMKEN 22230EJW33C3

Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22230EJW33C3

Nº de pieza de BDI

20054182

PRECIO
$ 2,187.77 / CU
$ 2,640.96 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.441
UNSPSC
31171510
EAN
0087796025622
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
39.2
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 150MM Straight Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Diámetro externo
10.63 pulgadas | 270 milímetros
Ancho
2.874 pulgadas | 73 milímetros