ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22311EJW33C3

22311EJW33C3

RHP BEARING 22311EJW33C3

Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22311EJW33C3

Nº de pieza de BDI

17762016

CTD

Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.33
UNSPSC
31171510
EAN
0747023088461
juego interno
C3-Loose
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Peso/LBS
5.11472
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Diámetro externo
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho
1.693 pulgadas | 43 milímetros