ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23072 CAC/C08W509

452322 M2/W502

SKF 452322 M2/W502

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

452322 M2/W502

Nº de pieza de BDI

1418119

PRECIO
$ 1,995.47 / CU
$ 2,408.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.77
UNSPSC
31171510
EAN
7316576601071
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
39.882
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diámetro externo
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Ancho
3.15 pulgadas | 80 milímetros