ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4A-2

09078-2

TIMKEN 09078-2

Bearing Cone; 9078 Basic Number; Standard Precision; 3/4" Bore; 0.848" Width; Single Row of Roller

No parte

09078-2

Nº de pieza de BDI

1309880

PRECIO
$ 59.44 / CU
$ 71.75 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
UNSPSC
31171527
EAN
0053893169521
Clase de precisión
Standard
Componente
Cone
Número básico
9078
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.80
Nombre
Cone
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
09078-2
Descripción larga
Bearing Cone; 9078 Basic Number; Standard Precision; 3/4" Bore; 0.848" Width; Single Row of Roller
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
0.848 pulgadas | 21.539 milímetros