ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NP802348-2

44150-2

TIMKEN 44150-2

Bearing Cone; 44150 Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller

No parte

44150-2

Nº de pieza de BDI

1343042

PRECIO
$ 88.56 / CU
$ 106.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171527
EAN
0053893290942
Clase de precisión
Standard
Componente
Cone
Número básico
44150
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.80
Nombre
Cone
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
44150-2
Descripción larga
Bearing Cone; 44150 Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller
Ancho
0.933 pulgadas | 23.698 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros