ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

T151-904A1

T151-904A1

TIMKEN T151-904A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 1.51" Bore 1; 1.51" Bore 2; 2-55/64" Outside Diameter; 27/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

T151-904A1

Nº de pieza de BDI

1373710

PRECIO
$ 79.88 / CU
$ 96.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.366
UNSPSC
31171507
EAN
0053893201658
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
Yes
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.20.00.80
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Tapered
String de palabra clave
Thrust Roller Tapered
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
T151-904A1
Peso/LBS
0.847
Descripción larga
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.51" Bore 1; 1.51" Bore 2; 2-55/64" Outside Diameter; 27/32" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Altura
0.844 pulgadas | 21.438 milímetros
Diámetro externo
2.859 pulgadas | 72.619 milímetros
Agujero 1
1.51 pulgadas | 38.354 milímetros
Agujero 2
1.51 pulgadas | 38.354 milímetros