ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TRB-4860

TRC-2233

KOYO TRC-2233

Thrust Bearing Washer; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

No parte

TRC-2233

Nº de pieza de BDI

1088828

PRECIO
$ 5.57 / CU

CTD

INVENTARIO:
39
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.021
UNSPSC
31171500
EAN
0605790218934
Elemento rodante
None
Alineación automática
No
Descripción del componente
Thrust Washer Only
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
No
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Washer
String de palabra clave
Thrust Bearing
URL del fabricante
https://jtekt-na.com
Número del artículo del fabricante
TRC-2233
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Thrust Bearing Washer; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Diámetro externo
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Agujero 1
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Altura
0.092 pulgadas | 2.337 milímetros
Agujero 2
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros