Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre y tipo de producto
General Purpose Instant Adhesive
Nombre comercial
414 | SUPER BONDER
Descripción del fabricante
Loctite 414 Super Bonder Instant Adhesive
Material del sustrato
Metal | Plastic | Rubber
Punto de inflamabilidad más µ
80 to 93.3 Deg C
Contenido VOC - porcentual
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Conformidad con certificado
CFIA | CID-A-A-3097 Type II Class 2 | MIL-A-46050C Type II Class II
Otras características
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Food Grade | Viscosity 110 CP | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Instant
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
41404
Descripción larga
General Purpose Instant Adhesive; Plastic; Tube; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 0.006 Lb