Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
Medium Strength
Uso típico
General Purpose
Aplicación
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
Descripción del fabricante
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Contenido VOC - porcentual
4.48 Percentage | 49.3 g/l
Conformidad con certificado
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
Otras características
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
24231
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue