Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
High Strength
Uso típico
General Purpose
Aplicación
Fastener Upto 3/4 Inch Dia
Descripción del fabricante
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Contenido VOC - porcentual
0 Percentage | 0 Lb/Gal
Conformidad con certificado
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade 0 | NSF P1
Otras características
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
26231
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red