ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26250

26250

PERMATEX 26250

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; All 3/8 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Red

No parte

26250

Nº de pieza de BDI

18250354

PRECIO
$ 158.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
PERMATEX
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.122
UNSPSC
31201627
EAN
0686226262509
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
High Strength
Uso típico
General Purpose
Presentación
Bottle
Textura
Liquid
Aplicación
All 3/8 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly
Descripción del fabricante
Permatex Permanent Strength Threadlocker Red
Color
Red
Contenido más µ
50 Ml
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93 Deg C TCC
Olor
Mild
Contenido VOC - porcentual
Below 2 Percentage
Conformidad con certificado
MIL-S-46163A Type II Grade O | NSF White Book Registered
Otras características
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 To 2400 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
Peso Neto
1.69 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Threadlocker
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.permatex.com
Número del artículo del fabricante
26250
Peso/LBS
0.27
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; All 3/8 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Red